グリーンクロス
Rぶりゅっとフェンス
社会保障費に依存せずに障がい者が自立できる仕組み作りを目指しています。城瑠那子さんの描く埴輪・自由の女神デザインのフェンスです。表裏でデザインが違う両面タイプのフェンスです。
用途
工事現場やイベント会場などの仮設フェンスに。様々なシーンで、表裏のデザインの使い分けに。
仕様
両面タイプ
幅(mm)
1800
寸法(mm)
1800×1800
加工
ドブメッキ
デザイン
板面:埴輪・自由の女神
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52565024
1104551502
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません