Spoon Wxperthook Medium Wire(スプーンエキスパートフック ミディアムワイヤー) SP-31F

Spoon Wxperthook Medium Wire(スプーンエキスパートフック ミディアムワイヤー) SP-31F VANFOOK(ヴァンフック) Spoon Wxperthook Medium Wire(スプーンエキスパートフック ミディアムワイヤー) SP-31F VANFOOK(ヴァンフック) Spoon Wxperthook Medium Wire(スプーンエキスパートフック ミディアムワイヤー) SP-31F VANFOOK(ヴァンフック) Spoon Wxperthook Medium Wire(スプーンエキスパートフック ミディアムワイヤー) SP-31F VANFOOK(ヴァンフック)

基本性能を追求したエキスパートフックのベースモデル

用途エリアトラウトに求められる、刺さり・強度などの基本性能を高次元でバランスした中軸フック。クセが少なく、スプーン・クランクをはじめとするエリアトラウトで使用されるルアーに幅広く対応できます。またサビに強いフッ素仕上げを採用しており、一度使用したルアーに装着したままでもサビにくくなっています。魚の状況を探る為のファーストセレクトはもちろん、手返しが求められる放流においても高いパフォーマンスを発揮してくれます。 フッ素ブラック 特性ゲイプ幅(5段階):2/ポイント形状(5段階):3/強度(10段階):6/刺さりやすさ(10段階):7/バレにくさ(10段階):8/錆びにくさ(10段階):10/ルアー適正:スプーン・プラグ 入数(本)16 内容量1袋(16本)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52566047 #10 #10
600
569
626 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52566056 #8 #8
600
569
626 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52566065 #6 #6
600
569
626 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする