JIGEN SHORT TWIN(ジゲンショートツイン) JST-44

JIGEN SHORT TWIN(ジゲンショートツイン) JST-44 - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN SHORT TWIN(ジゲンショートツイン) JST-44 - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN SHORT TWIN(ジゲンショートツイン) JST-44 - VANFOOK(ヴァンフック)

スモールシルエットのジグに最適なツインアシスト

用途タングステンジグなどのシルエットの小さなジグに合わせやすいショートツインアシスト。青物をはじめ、鯛、根魚など様々なターゲットに最適です。このモデルはフックがフレキシブルに動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしてあります。スプリットリングのつける位置を変えることで内向き・外向きどちらでもセッティング可能な仕様になっています。ジゲンツインアシストシリーズ(ショートツイン・ライトツイン・ロングツイン)を状況に応じて組み合わせることで、ジグの動きを最大限に生かす最適なセッティングが可能です。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 2.5mmシルバーフックジゲン(JH-10)入数2組内容量1袋(2組)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52566300#1/0#1/0
550
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566309#2/0#2/0
600
569
626(税込)
欠品中
返品不可
52566318#3/0#3/0
650
619
681(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする