Micro Jig Assist(マイクロジグアシスト) MJ-03

Micro Jig Assist(マイクロジグアシスト) MJ-03 - VANFOOK(ヴァンフック)Micro Jig Assist(マイクロジグアシスト) MJ-03 - VANFOOK(ヴァンフック)Micro Jig Assist(マイクロジグアシスト) MJ-03 - VANFOOK(ヴァンフック)Micro Jig Assist(マイクロジグアシスト) MJ-03 - VANFOOK(ヴァンフック)

小型ジグに最適なアシストフックシリーズ

用途小型青物・鯛・根魚など様々なゲームフィッシュを狙うのに最適なアシストフックシリーズ。鋭い鈎先と抜群のフトコロ強度を持ち、不意の大物にものされない強靭なフックを採用。ジグの動きを最大限に活かすためにパーツ類も厳選。スプリットリングが付けやすい小径溶接リング、そしてフックを吸い込みやすくする細号数のアシストラインをタイイング。フロント・リアのどちらにも対応可能なツインタイプが2種類、アピール力が高く吸い込みを助けるティンセル付ツインタイプ、リア専用のティンセル付シングルタイプ。4パターンx3サイズ:12アイテムをラインナップしました。仕様twin/1.0cm+tincel(ティンセル)シルバー入数2組内容量1袋(2組)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52566388#3#3
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566397#2#2
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566406#1#1
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする