曜日別特売

JIGEN HYPER TWIN(ジゲンハイパーツイン) JHT-55

JIGEN HYPER TWIN(ジゲンハイパーツイン) JHT-55 - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN HYPER TWIN(ジゲンハイパーツイン) JHT-55 - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN HYPER TWIN(ジゲンハイパーツイン) JHT-55 - VANFOOK(ヴァンフック)

ロングジグ対応ツインアシスト

用途特に青物をロングジグで狙う際に最適なスペックのツインアシストです。フックは軽量・鋭敏で貫通性能抜群の「ジゲンハイパー(JH-30)」を使用。フロロカーボン芯糸を挿入したアシストラインは、適度な張りとしなやかさを両立させておりロングアシストに起こりがちなジグへの絡み付きを抑えます。フレキシブルにフックが動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしたあるので、じゃれつく様な魚のアタリもしっかりと捕えます。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB/150LB/200LB【リング】アシストリング(A-PR) #S/#M【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mmシルバーフックジゲンハイパー(JH-30)入数2組内容量1袋(2組)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52566205#4/0#4/0
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566214#5/0#5/0
1,000
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
52566230#6/0#6/0
1,000
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする