JIGEN SUPER LIGHT TWIN(ジゲンスーパーライトツイン)

JIGEN SUPER LIGHT TWIN(ジゲンスーパーライトツイン) - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN SUPER LIGHT TWIN(ジゲンスーパーライトツイン) - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN SUPER LIGHT TWIN(ジゲンスーパーライトツイン) - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN SUPER LIGHT TWIN(ジゲンスーパーライトツイン) - VANFOOK(ヴァンフック)

現場ですぐに使える、スプリットリング付き段差アシスト

用途小型回遊魚をキャスティングジグ等で狙う際に使いやすいスプリットリング付きの段差アシスト。60g以下のジグにセットしやすいフックサイズをラインナップしています。吸い込みの弱い小型青物を考慮し、フックがフレキシブルに動くように、2本のフックは個別にタイイングしてあります。スプリットリングのつける位置を変えることで内向き・外向きどちらでもセッティング可能な仕様になっています。(パッケージング時は外向きです)根巻部分はほつれ難いようエポキシ樹脂でコーティングしています。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 80LB【リング】アシストリング(A-PR) #Sシルバーフックジゲン(JH-10)入数3組内容量1袋(3組)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52566117#33#
580
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566135#11#
580
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566126#22#
580
579
637(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする