SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60

SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60 - VANFOOK(ヴァンフック)SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60 - VANFOOK(ヴァンフック)SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60 - VANFOOK(ヴァンフック)SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60 - VANFOOK(ヴァンフック)

刺さり込んだら外れない、シングルアシスト

用途スピア(SH-20)を使用したシングルアシストフック。適度にコシのあるフロロカーボン芯糸入りアシストラインを使用しているので、ジグへの絡み付きなどが少なく、快適な使用感を実現します。鋭いフックポイントで素早く掛け、フッキング後もラウンド形状のフトコロベンドでしっかりとホールドします。ジグ本来の動きを最大限に活かすシンプルなセッティングで、スピーディーかつトリッキーに誘い魚を仕留めるスタイルのアングラーに最適です。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB/150LB/200LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mmシルバーフックスピア(SH-20)入数(個)3内容量1袋(3個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52565740#2/0#2/0
800
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
52565749#3/0#3/0
900
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
52565758#4/0#4/0
950
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52565767#5/0#5/0
1,000
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする