One Touch Hook For Spoon(ワンタッチフックforスプーン)

One Touch Hook For Spoon(ワンタッチフックforスプーン) - VANFOOK(ヴァンフック)One Touch Hook For Spoon(ワンタッチフックforスプーン) - VANFOOK(ヴァンフック)One Touch Hook For Spoon(ワンタッチフックforスプーン) - VANFOOK(ヴァンフック)One Touch Hook For Spoon(ワンタッチフックforスプーン) - VANFOOK(ヴァンフック)

プライヤー不要!ワンタッチ交換で釣果UP!

用途ワンタッチフック「OSP-31」はプライヤー等のツールを使わずに簡単に交換ができる、ヴァンフック独自のクイックアイを搭載したフックです。 「フック交換を手軽に」をコンセプトに開発された「OSP-31」は、「SP-31」の形状を継承しており性能も折り紙付き。 スプーンやクランクからスティック系ルアーに至るまで、幅広いルアーに対応します。交換は簡単!アイの開口部をスプリットリングに押し当て、軽く力を加えてひねるだけ!難しそうでフック交換に抵抗がある方の初めの一歩として、また手がかじかむ厳冬期の交換用フックとしておすすめのフックです。バイトが増える赤バリです(*ご使用の際は、釣り場のレギュレーションをご確認ください)。レッド入数(本)8内容量1袋(8本)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52565846OSP-31R #66#
350
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
52565855OSP-31R #88#
350
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする