JIGEN WIRE ASSIST Standard(ジゲンワイヤーアシスト・スタンダード) JWS-50

JIGEN WIRE ASSIST Standard(ジゲンワイヤーアシスト・スタンダード) JWS-50 - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN WIRE ASSIST Standard(ジゲンワイヤーアシスト・スタンダード) JWS-50 - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN WIRE ASSIST Standard(ジゲンワイヤーアシスト・スタンダード) JWS-50 - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN WIRE ASSIST Standard(ジゲンワイヤーアシスト・スタンダード) JWS-50 - VANFOOK(ヴァンフック)

ショートジグにも最適、ワイヤーシングルアシスト

用途サワラ(サゴシ)、ヒラメ、ハガツオなど刃の鋭いターゲットを狙うためのシングルアシスト。アシストラインは強力でかつ柔軟でキンクしにくいハイブリッドワイヤー「ケプラートGX(200Lb)*」を更に透明収縮チューブで保護しています。魚の鋭い歯によるアシストライン切れ対策を万全にしたスペシャルモデルです。ショートタイプ~セミロングタイプのジグにセットしやすい豊富なラインナップ。 *ケプラートメタルGX:繊維のしなやかさにメタルのアシストを加えたNEWタイプの鈎元糸です。高い耐摩耗性で歯の鋭い魚に対応します(YGK社製)仕様【アシストライン】ケプラートメタルGX【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mmシルバーフックジゲン(JH-10)#1/0~#3/0、ジゲンハイパー(JH-30)#4/0~#6/0入数(個)3内容量1袋(3個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52565819#3/0#3/0
800
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
52565828#4/0#4/0
800
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
52565837#5/0#5/0
850
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
52565810#2/0#2/0
750
739
813(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする