JIGEN LONG TWIN(ジゲンロングツイン) JLT-46

JIGEN LONG TWIN(ジゲンロングツイン) JLT-46 - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN LONG TWIN(ジゲンロングツイン) JLT-46 - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN LONG TWIN(ジゲンロングツイン) JLT-46 - VANFOOK(ヴァンフック)

フロロ芯入アシストラインのロングタイプツインアシスト

用途シルエットの大きいジグにセットしやすいようアシストラインが長めのツインアシスト。フロロカーボンの芯糸を挿入したアシストラインは、適度な張りとしなやかさがあり不快なジグへの絡み付きを抑えます。このモデルはフックからフレキシブルに動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしてあります。スプリットリングのつける位置を変えることで内向き・外向きどちらでもセッティング可能な仕様になっています。ジゲンツインアシストシリーズ(ショートツイン・ライトツイン・ロングツイン)を状況に応じて組み合わせることで、ジグの動きを最大限に生かす最適なセッティングが可能です。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 2.5mmシルバーフックジゲン(JH-10)入数2組内容量1袋(2組)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52566239#1/0#1/0
700
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
52566248#2/0#2/0
750
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
52566257#3/0#3/0
800
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする