Sabel Sniper Assist(サーベルスナイパーアシスト) TWL-22

Sabel Sniper Assist(サーベルスナイパーアシスト) TWL-22 - VANFOOK(ヴァンフック)Sabel Sniper Assist(サーベルスナイパーアシスト) TWL-22 - VANFOOK(ヴァンフック)Sabel Sniper Assist(サーベルスナイパーアシスト) TWL-22 - VANFOOK(ヴァンフック)

太刀魚ジギング専用設計、ツインアシスト サーベルスナイパーアシストはアシストラインの長さ違いで2パターンございます。ショートタイプは「TWS-22」、ロングタイプは「TWL-22」のそれぞれの品番となります。

用途超細軸で、素早く掛けるためのフォルム、そしてロングテーパーポイントが特徴のサーベルスナイパーフックと*ケプラートメタルGXを組み合わせた太刀魚ジギングに特化した専用ツインアシスト。ジグの動きを最大限生かす軽量設計で、パーツ一つ一つにこだわって仕上げました。キンクなど煩わしいトラブルが少なく、これまで以上に手返しの良い太刀魚攻略が可能です。 *ケプラートメタルGX:繊維のしなやかさにメタルのアシストを加えたNEWタイプの鈎元糸です。高い耐摩耗性で太刀魚の鋭い歯にも対応します。(YGK社製)シルバータイプロングフックサーベルスナイパーフック(TS-05)入数2組内容量1袋(2組)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52566178#1/0#1/0
750
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566187#2/0#2/0
750
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566196#3/0#3/0
750
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする