JIGEN LIGHT TWIN(ジゲンライトツイン) JL-45

JIGEN LIGHT TWIN(ジゲンライトツイン) JL-45 - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN LIGHT TWIN(ジゲンライトツイン) JL-45 - VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN LIGHT TWIN(ジゲンライトツイン) JL-45 - VANFOOK(ヴァンフック)

近海スタンダードツインアシスト

用途青物をはじめ、鯛、根魚など様々なターゲットを狙う際にまずお勧めしたい汎用性の高いツインアシストです。スロー系のジグであれば15~18cm程のサイズのものにフロントとリア両方セットするとベストなセッティングとなります。このモデルはフックがフレキシブルに動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしてあります。スプリットリングのつける位置を変えることで内向き・外向きどちらでもセッティング可能な仕様になっています。ジゲンツインアシストシリーズ(ショートツイン・ライトツイン・ロングツイン)を状況に応じて組み合わせることで、ジグの動きを最大限に生かす最適なセッティングが可能です。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 2.5mmシルバーフックジゲン(JH-10)入数2組内容量1袋(2組)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52566266#1/0#1/0
650
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566275#2/0#2/0
700
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566284#3/0#3/0
750
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする