Minnow Experthook Medium Wire(ミノーエキスパートフック ミディアムワイヤー) ME-31B

Minnow Experthook Medium Wire(ミノーエキスパートフック ミディアムワイヤー) ME-31B - VANFOOK(ヴァンフック)Minnow Experthook Medium Wire(ミノーエキスパートフック ミディアムワイヤー) ME-31B - VANFOOK(ヴァンフック)Minnow Experthook Medium Wire(ミノーエキスパートフック ミディアムワイヤー) ME-31B - VANFOOK(ヴァンフック)Minnow Experthook Medium Wire(ミノーエキスパートフック ミディアムワイヤー) ME-31B - VANFOOK(ヴァンフック)

独自形状を採用したエリアミノー専用フック

用途「ME-31B」はフック同士が絡まる、ルアーの背中を抱く、ラインを拾うなどのアクシデントを徹底して排除したエリアミノーイング専用フックです。使用するミノーのサイズや形状に関わらず、独自のワイド形状がトラブルを防止します。またワイド形状ならではの掛かりは、ミノーに良く反応するヤマメ・アマゴ類を捉えるのに最適です。縦アイを採用している為、渓流用ミノーに特別なチューニングを施すことなく、そのままバーブレス仕様にしてエリアでお使いいただけます。ステルスブラック特性ゲイプ幅(5段階):5ワイド/ポイント形状(5段階):4カーブ/強度(10段階):6/刺さりやすさ(10段階):6/バレにくさ(10段階):7/錆びにくさ(10段階):7/ルアー適正:プラグ入数(本)16内容量1袋(16本)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52566074#8#8
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566090#6#6
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566099#5#5
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566108#4#4
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする