Spoon Wxperthook Fine Wire(スプーンエキスパートフック ファインワイヤー) SP-21F

Spoon Wxperthook Fine Wire(スプーンエキスパートフック ファインワイヤー) SP-21F - VANFOOK(ヴァンフック)Spoon Wxperthook Fine Wire(スプーンエキスパートフック ファインワイヤー) SP-21F - VANFOOK(ヴァンフック)Spoon Wxperthook Fine Wire(スプーンエキスパートフック ファインワイヤー) SP-21F - VANFOOK(ヴァンフック)Spoon Wxperthook Fine Wire(スプーンエキスパートフック ファインワイヤー) SP-21F - VANFOOK(ヴァンフック)

刺さりも強度も妥協しないハイパフォーマンスフック

用途手返し良く、確実に魚を獲ることが求められるエリアトーナメントの世界で鍛え上げられたハイパフォーマンスフック。細軸ならではの刺さりと、不意の大物やリリーサーを使用する数釣りでも伸びにくい高い強度を合わせ持っています。サビに強いフッ素仕上げを採用しており、一度使用したルアーに装着したままでも高い貫通力を長時間保ってくれます。幅広いルアー・釣法に対応しており、中軸フック「SP-31F」とのローテーションで真価を発揮。釣り場や季節を問わずに活躍するフックです。フッ素ブラック特性ゲイプ幅(5段階):2/ポイント形状(5段階):3/強度(10段階):5/刺さりやすさ(10段階):8/バレにくさ(10段階):8/錆びにくさ(10段階):10/ルアー適正:スプーン入数(本)16内容量1袋(16本)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52566020#8#8
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566029#7#7
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
52566038#6#6
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする