襟なしヒートベストセット

襟なしヒートベストセット - Midian襟なしヒートベストセット - Midian襟なしヒートベストセット - Midian

大容量バッテリー付属!! 発熱箇所3箇所で暖かさをキープ!キャンプやバイク、長時間の野外活動などで活用できます!スマホでも温度調整可能。バッテリーを外せばベストは洗濯可能です。

用途暖房服種別ベスト機能防寒温度調節ベストについているボタンにて3段階調整可能(スマホにて自由に調節可能)生地の種類【表/裏】ナイロン100%(撥水コーティング)、【中綿】ポリエステル内容量1セット
注意
※洗濯機で洗う場合は洗濯ネットに入れて洗うことをお勧めします。
※長時間使用しない場合は、モバイルバッテリーを取り外してください。
※雨などで服が濡れた場合は使用を中止してください。
※連続使用時間は、モバイルバッテリーの容量によって異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567194-LL5066.5126170~180※参考
オープン
12,900
14,190(税込)
当日出荷
52567185-L4965122165~175※参考
オープン
取扱い終了
返品不可
52567210-3L5168130175~185※参考
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする