曜日別特売

平台車 キャスター付き

平台車 キャスター付き - YAMAZEN(山善)平台車 キャスター付き - YAMAZEN(山善)平台車 キャスター付き - YAMAZEN(山善)平台車 キャスター付き - YAMAZEN(山善)平台車 キャスター付き - YAMAZEN(山善)平台車 キャスター付き - YAMAZEN(山善)平台車 キャスター付き - YAMAZEN(山善)平台車 キャスター付き - YAMAZEN(山善)

重たい家電や荷物をラクに動かせる、キャスター付きの置台。横幅伸縮式で、家電や鉢植えなど、家の中のモノに対応。頑丈なつくりで、耐荷重は40kg。キャスター4つのうち、2つはストッパー付き。プレートには滑り止めパットも付いているので、動かしたときのズレも軽減。

用途ファンヒーターや荷物、重たい家電などの運搬に。石油ファンヒーター/ファンヒーター/石油暖房/暖房機/押入れ収納/クローゼット収納/オフシーズン/キャスター/台/置台/ラック/収納質量(kg)2ブレーキ有無あり耐荷重(kg)40床面高さ(mm)75荷台寸法(mm)500~650×400対応(ファンヒーター)幅45.5~60.5cm、奥行33.5cm寸法(cm)【置き場プレート】10×36ブレーキ種類ストッパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50-65×40×7.5組立時間約30-40分特性横幅伸縮式内寸(cm)【最大】幅45.5~60.5、奥行36、中央隙間9.5~24.5【プレートある箇所】幅29.5~44.5、奥行36、中央隙間9.5~24.5材質(荷台)スチール(粉体塗装)隙間(mm)【フレーム下】60内容量1台
取扱説明書:(0.36MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52568339CSC-1(WH)ホワイト
3,998
3,988
4,387(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52568348CSC-1(BK)ブラック
オープン
3,988
4,387(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする