曜日別特売

脚立ソックス 10袋セット

脚立ソックス 10袋セット - グリーンクロス脚立ソックス 10袋セット - グリーンクロス

脚立ソックスは、脚立の使用頻度が高い家庭や屋内で脚立を使用する機会が多い方におすすめの商品です。脚立ソックスを脚立の脚部に取り付けることで、床や壁への傷や汚れを防ぐことができます。また、屋内での使用でも安心です。上部のマジックテープを締めることで、細い脚立にも対応できます。また、中間部にゴムを入れており、フィット感も抜群です。裏の接地面にはすべり止めの樹脂加工を施しており、滑りにくくなっています。

用途アルミ脚立の屋内使用時の保護に。グリーン深さ(mm)約80縦(mm)(対応脚立脚部先端サイズ)50まで横(mm)(脚立脚部先端サイズ)80まで対応内容量1セット(10袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※脚立の脚部にぴったりとフィットするように、脚立のサイズに合ったものを選んでください。装着する際は、脚立が安定した状態で行ってください。繰り返し使用することで劣化するため、定期的に交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52569730AR-2472
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする