曜日別特売

JH-83 メバル弾丸

JH-83 メバル弾丸 - OWNER(オーナーばり)JH-83 メバル弾丸 - OWNER(オーナーばり)JH-83 メバル弾丸 - OWNER(オーナーばり)JH-83 メバル弾丸 - OWNER(オーナーばり)JH-83 メバル弾丸 - OWNER(オーナーばり)

よりアピールが必要な時は、メバル弾丸の夜光モデル(G)をどうぞ。(画像下段がグロー夜光モデルです)

用途メバル専用の超細軸ジグヘッドです。ムチャクチャ刺さりがイイのはもちろんですが、ラインを通しやすいアイ形状や、水平スイミングを実現するバランス、凸出部分が少ない藻場でも根掛かりしにくい細身フォルム。折れば軽量化できる弾頭部。 鈎のダメージを減らす必要最小限のスレッド製手巻きキーパーなどなど・・・。すべてがメバル専用機能。刺さりの「メバル弾丸」です。
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形態
入数(個)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525686800.4g/#101袋(5個)ジグヘッド50.4g/#10
420
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
525686891.0g/#81袋(5個)ジグヘッド51.0g/#8
420
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
525686981.0g/#101袋(5個)ジグヘッド51.0g/#10
420
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
525687071.5g/#81袋(5個)ジグヘッド51.5g/#8
420
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
525687162.0g/#81袋(5個)ジグヘッド52.0g/#8
420
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
525687253.0g/#61袋(5個)ジグヘッド53.0g/#6
420
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
525687340.4g/#10G(夜光モデル)1袋(4個)ジグヘッド(夜光モデル)40.4g/#10G(夜光モデル)
420
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
525687501.0g/#8G(夜光モデル)1袋(4個)ジグヘッド(夜光モデル)41.0g/#8G(夜光モデル)
420
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
525687591.0g/#10G(夜光モデル)1袋(4個)ジグヘッド(夜光モデル)41.0g/#10G(夜光モデル)
420
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
525687681.5g/#8G(夜光モデル)1袋(4個)ジグヘッド(夜光モデル)41.5g/#8G(夜光モデル)
420
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
525687772.0g/#8G(夜光モデル)1袋(4個)ジグヘッド(夜光モデル)42.0g/#8G(夜光モデル)
420
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
525687863.0g/#6G(夜光モデル)1袋(4個)ジグヘッド(夜光モデル)43.0g/#6G(夜光モデル)
420
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
525687863.0g/#6G(夜光モデル)094166913.0グロー3.0g/#6G(夜光モデル) JH-83G メバル弾丸 グロータイプ C’ultiva(カルティバ) 09416691JH-83G メバル弾丸 グロータイプC’ultiva(カルティバ)1枚
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする