OHNO(大野ゴム工業)
ボールジョイントカバー
タイプ
ロワー
取付方式
カシメ
メーカー
日産
上部内径(mm)
19.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
主な適合車種
下部内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52569766
DC-1700
28
エルグランド/ムラーノ/ティアナ
37.9
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
52569775
DC-1701
42
スカイライン/フェアレディZ/ステージア/ステージアアクシス
44.8
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください