曜日別特売

【滅菌】マルチグリップ ピンセット(PS)

【滅菌】マルチグリップ ピンセット(PS) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】マルチグリップ ピンセット(PS) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

ディスポーザブル品です。
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他内容量1箱(50個)
注意
※滅菌は未開封状態
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525721288270A-200S1720.3
オープン
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525721378270A-300S3530.3
オープン
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする