曜日別特売

のせるだけで簡単蒸し器

のせるだけで簡単蒸し器 - アーネストのせるだけで簡単蒸し器 - アーネストのせるだけで簡単蒸し器 - アーネストのせるだけで簡単蒸し器 - アーネストのせるだけで簡単蒸し器 - アーネストのせるだけで簡単蒸し器 - アーネストのせるだけで簡単蒸し器 - アーネストのせるだけで簡単蒸し器 - アーネスト

お手持ちのフライパンや鍋にのせるだけ、本格的な蒸し料理ができるステンレススチーマー。
金属加工の町、新潟県燕三条地区の職人が一つ一つ丁寧に仕上げ。蒸しプレート全体に蒸気穴を設置、下からの蒸気がまんべんなく食材に当たります。
ドーム型のフタが蒸気を対流させ、食材の加熱ムラを防いでふっくらしっとり調理。
使い方は、フライパンや鍋にお湯を沸かし、食材をのせたスチーマーを乗せてフタをするだけ。
フタはひっくり返すと受け皿として使用でき、スチーマーを乗せてアツアツの蒸し料理をそのまま食卓へ運ぶこともできます。
食材の臭い移りが少なく、衛生的に使用頂けるステンレス製。蒸し料理レシピ集付き。

用途蒸し器、蒸しツールとして。蒸篭/蒸籠/蒸しカゴ/蒸す/蒸気/蒸し調理/スチーム料理/フライパン/鍋/カンタン/簡単/収納/手軽/便利/健康志向/ヘルシー志向/ヘルシー/栄養/おしゃれ/のせるだけ/茶碗蒸し/蒸し野菜/シュウマイ/焼売/肉まん/あんまん/温め直し/餃子/ギョウザ/おこわ/蒸しパン/スイーツセット内容蒸しプレート、フタ、取扱説明書、レシピブック内容量1個
注意
※食器洗い機・食器洗い乾燥機は使用出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
適応寸法(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52570886A-77393蒸しプレート:18-8ステンレス、フタ:18-0ステンレス、ツマミ:66ナイロン蒸しプレート:約220、フタ:約330フライパン:24~26フタ:Φ25.5×9、蒸しプレート:29×3.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52570895A-77630蒸しプレート:18-8ステンレス、フタ:18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂蒸しプレート:約270、フタ:約375フライパン:28~30フタ:Φ29.5×9.5、蒸しプレート:32×3
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする