吉川金属
防災キャビ コーナータイプ
エレベータ内やオフィス、共有スペースなどの「角」に置けるコーナータイプ。
省スペースで設置出来ます。
開けると反応して点灯。
セット内容
水(500ml)×5本、カンパン×2缶、センサーライト×1個、予備電池(単三×4本)×1個、簡易トイレ(大用:1個入)×3個、簡易トイレ(小用:3個入)×1個、アルミシート×1枚、ポンチョ×1個、手回し充電式ラジオライト×1個、紙コップ×10枚、ポケットティッシュ×3個
材質
ステンレス
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×299×706
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52570098
BC-02
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません