曜日別特売

E-TOLERE用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 36V 8000mAh

E-TOLERE用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 36V 8000mAh - WEGO

確かな性能とスタイリッシュなデザイン
コードレスなのでストレスフリー!
スムーズな動きと洗練された斬新なデザイン
スリム&コンパクトボディ
パワフル床洗浄
ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応
タンクワンタッチ式着脱簡単
ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用
高性能で滑らかな動き
清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れもの
デスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応
女性スタッフでも簡単に操作が可能!
オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。

電圧(V)36(8000mAh)バッテリーリチウムイオン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5257251442670033
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする