曜日別特売

小型自動床洗浄機 E-TOLERE(イートレール) スタンド付 本体のみ

小型自動床洗浄機 E-TOLERE(イートレール) スタンド付 本体のみ - WEGO

確かな性能とスタイリッシュなデザイン
コードレスなのでストレスフリー!
スムーズな動きと洗練された斬新なデザイン
スリム&コンパクトボディ
パワフル床洗浄
ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応
タンクワンタッチ式着脱簡単
ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用
高性能で滑らかな動き
清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れもの
デスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応
女性スタッフでも簡単に操作が可能!
オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。

仕様【ブラシ圧】8kg幅(mm)(スキージ)450電圧(V)36(8000mAh)出力【充電アダプター】DC42V 4A回転数(min-1[r.p.m])最大350タンク容量(L)【洗剤タンク】2.5【汚水タンク】4本体質量(kg)18.5(バッテリー含む)モーター【バキューム】150W(ブラシレス)【ブラシ】300W(ブラシレス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×380×1155入力【充電アダプター】AC100-240V 50/60Hz騒音値(dB)65-73バッテリーリチウムイオン清掃能力(m2/h)1200ブラシ8インチ×2充電時間(時間)【充電アダプター】約3洗浄幅(mm)430稼働時間(分)60~90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5257249642670086
オープン
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

人手不足解消・時間短縮・負担軽減 小型自動床洗浄 「イートレール」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする