曜日別特売

肉専用 超極厚鉄板 MAJIN

肉専用 超極厚鉄板 MAJIN - 石道鋼板肉専用 超極厚鉄板 MAJIN - 石道鋼板肉専用 超極厚鉄板 MAJIN - 石道鋼板肉専用 超極厚鉄板 MAJIN - 石道鋼板肉専用 超極厚鉄板 MAJIN - 石道鋼板肉専用 超極厚鉄板 MAJIN - 石道鋼板肉専用 超極厚鉄板 MAJIN - 石道鋼板肉専用 超極厚鉄板 MAJIN - 石道鋼板

圧倒的な蓄熱量で焼き上げる!キャンプでもおうちでも専門店レベルの味を。
創業50年を越える町工場の技術が作りだす超極厚黒皮鉄板。
黒皮鉄板は鉄板を圧延していく際に発生する酸化被膜で薬品などで表面処理をしていない証でもあります。
厚板と呼ばれる分厚い鉄板から長年培ったガス溶断の技術を用いて職人が1枚1枚作り出す無骨感が魅力。保管がしやすいシンプルなフラットデザイン。収納袋付き。

用途キャンプ、バーベキューに。鉄板/黒皮鉄板/グリルプレート/極厚/フラット/ガス/カセットコンロ/焚き火台/焚火台/キャンプ/ソロキャンプ/おうちキャンプ/アウトドア/庭/ガーデン/BBQ/バーベキュー/焼肉/ステーキ/料理/調理/クッキング/収納袋/日本製/ハンドル/美味しく焼ける/おいしい/お肉/キッチングッズ/キャンプ用品/鉄製/かっこいい/おしゃれ材質鉄(SS400黒皮)内容量1個
注意
※シーズニングはされておりませんので、シーズニング後ご使用ください。
※一点一点手作りのため、切断によって生じる色ムラや細かなキズ等の個体差がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573650M-00210170×1202
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52573659M-00119240×1505
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする