固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付)

固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。
荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。
配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。
ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)

仕様固定ハンドルタイプブレーキ有り材質(車輪)ゴム車輪材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
キャスター
荷台寸法(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573248KPP-158YB150Φ100 自在・固定キャスター各2個716×43611.5
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52573257KPP-302YB300Φ130 自在・固定キャスター各2個906×61620.1
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする