曜日別特売

両袖ハンドル網付き樹脂台車

両袖ハンドル網付き樹脂台車 - HAMACO両袖ハンドル網付き樹脂台車 - HAMACO両袖ハンドル網付き樹脂台車 - HAMACO
(1件のレビュー)

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。
荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。
配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。
キャスターはラジアルボールベアリングで滑らかな始動です。

仕様両袖ハンドル網付きタイプブレーキ無し材質(車輪)ゴム車輪積載荷重(kg)150キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個荷台寸法(mm)716×436材質(ハンドル)スチール自重(kg)18.9材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573187KPP-157Y
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52573187
2024-02-14
用途: 廃油缶運搬時・大量のダンボールを破棄する時
飲食業

網があることで廃油がこぼれる事なく衛生的
ダンボールをごみ捨て場に搬送の際も荷崩れすることなく利便性が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする