両袖ハンドル網付き樹脂台車(ブレーキ付)

両袖ハンドル網付き樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO両袖ハンドル網付き樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO両袖ハンドル網付き樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO両袖ハンドル網付き樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO両袖ハンドル網付き樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO両袖ハンドル網付き樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO両袖ハンドル網付き樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。
荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。
配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。
ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)

仕様両袖ハンドル網付きタイプ材質荷台:ポリプロピレン(PP樹脂)、ハンドル:スチール、車輪:ゴムブレーキ有りブラックタイプ両袖ハンドル網付きタイプキャスター自在・固定キャスター各2個内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
床面高さ(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
キャスター径(Φmm)
自重(kg)
荷台寸法(奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573099KPP-307YB21761613031.5906
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52573205KPP-157YB16243610021.1716
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする