曜日別特売

両袖ハンドル樹脂台車(ブレーキ付)

両袖ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO両袖ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO両袖ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO両袖ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO両袖ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO両袖ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO両袖ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。
荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。
配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。
ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)

仕様両袖ハンドルタイプブレーキ有り材質(車輪)ゴム車輪タイプ両袖ハンドルタイプ材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
キャスター
荷台寸法(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573090KPP-153YB150Φ100 自在・固定キャスター各2個716×43614.3
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52573214KPP-303YB300Φ130 自在・固定キャスター各2個906×61623.3
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする