サイドハンドル樹脂台車(ブレーキ付)

サイドハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACOサイドハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACOサイドハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACOサイドハンドル樹脂台車(ブレーキ付) - HAMACO

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。
荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。
配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。
ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)

仕様サイドハンドルタイプブレーキ有り質量(kg)24.1車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無あり積載荷重(kg)300キャスターΦ130 自在・固定キャスター各2個床面高さ(mm)217荷台寸法(mm)906×616ハンドル高さ(mm)888ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール自重(kg)24.1材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573284KPP-310YB
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする