●【商品重量】約65g
●【寸法】画像画面を参照の事
●【材質】ABSプラスティック
●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能
●【Model名】Transparent round bracket
●【色】透明
用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、万能穴付きプラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.065色透明耐荷重(kg)3内容量1個