bitstrong
監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】
●【商品重量】約18g
●【寸法】画像画面を参照の事
●【材質】ABSプラスティック
●【耐荷重】3kg以下で対応可能
●【Model名】Small disc
●【色】白
用途
●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)
0.018
色
白
耐荷重(kg)
3
内容量
1個
注意
●本品には監視/防犯カメラは含まれません。●製品は平らな面に取り付け下さい。●壁はカメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。●実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。●説明書は付属しません。予めご了承ください。●カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。●デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)●輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52573004
BS-KANMD-GO80
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください