曜日別特売

監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】

監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】 - bitstrong

●【商品重量】約70g
●【寸法】画像画面を参照の事
●【材質】ABSプラスティック
●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能
●【Model名】Transparent square bracket
●【色】透明

用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、プラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.07透明耐荷重(kg)3内容量1個
注意
●本品には監視/防犯カメラは含まれません。●製品は平らな面に取り付け下さい。●壁はカメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。●実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。●説明書は付属しません。予めご了承ください。●カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。●デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)●輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。●輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52572968BS-KANKANA-GO50
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする