bitstrong
監視・CCTVカメラアルミ合金ブラケット取り付け金具170mm【白】
●【商品重量】約230g
●【寸法】画像画面を参照の事
●【材質】アルミニウム合金
●【耐荷重】7kg以下のカメラに対応可能
●【Model名】211 Aluminium alloy bracket
●【色】白
用途
●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。●【同梱品】ネジ(M6*8)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)
0.23
色
白
耐荷重(kg)
7
内容量
1個
注意
●本品には監視/防犯カメラは含まれません。●製品は平らな面に取り付け下さい。●壁はカメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。●防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。●実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。●説明書は付属しません。予めご了承ください。●カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。●デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)●輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。●輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52572977
BS-KANKANA-GO51
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください