●【商品重量】約185g
●【寸法】画像画面を参照の事
●【材質】アルミニウム合金
●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能
●【Model名】210
●【色】白
用途●監視・CCTV型の監視カメラを壁に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)使用時ではで穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各4 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.195色白耐荷重(kg)8内容量1個