SMC
High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
粉塵環境下で耐久性最大6倍
粉体粒径20~100μmに対応
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
75
種類
すべり軸受
スイッチ
オートスイッチなし(磁石内蔵)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5X0.8
オーダーメイド仕様
(片側耐粉塵仕様付)【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579740
MGPM16-75Z-XC4A
¥
23,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください