曜日別特売

BSJ-NPW1 ネオプレンウェーダー 5mm 保温性

BSJ-NPW1 ネオプレンウェーダー 5mm 保温性 - ブルーストーム(Bluestorm)BSJ-NPW1 ネオプレンウェーダー 5mm 保温性 - ブルーストーム(Bluestorm)BSJ-NPW1 ネオプレンウェーダー 5mm 保温性 - ブルーストーム(Bluestorm)BSJ-NPW1 ネオプレンウェーダー 5mm 保温性 - ブルーストーム(Bluestorm)BSJ-NPW1 ネオプレンウェーダー 5mm 保温性 - ブルーストーム(Bluestorm)BSJ-NPW1 ネオプレンウェーダー 5mm 保温性 - ブルーストーム(Bluestorm)BSJ-NPW1 ネオプレンウェーダー 5mm 保温性 - ブルーストーム(Bluestorm)BSJ-NPW1 ネオプレンウェーダー 5mm 保温性 - ブルーストーム(Bluestorm)

好評だったSWDシリーズにネオプレンウェーダーが追加
5mm厚のネオプレンは伸縮性に優れ高い保温製を発揮します。 お尻、膝共にシリコン製の補強プリントを備え、高い耐久性を発揮します。 お尻、膝のシリコンプリントはブルーストームでお馴染みのマップ柄を採用。マップ柄のスリッドによって膝、お尻を曲げ伸ばした時には追従して曲げ伸ばしが容易になります。 これまでも好評だったセンターファスナーをネオプレンウェーダーにも採用。
開口部は大きく着脱を容易にします。 ブーツはラバーとネオプレンのハイブリットフェルトスパイクブーツを採用。 ラバー素材は柔軟性に優れ高耐水圧状態によるブーツの潰れを防ぎ、長時間のウェーディングでも快適です。
ブーツにもネオプレンを使うことによって保温製を向上させることによって厳冬期の長時間のウェーディングを可能にしました。
またフェルトスパイクであることでフィールドを選ばずにご使用いただけます。肩ベルトは幅広の50mmベルトを使うことによってウェーダー全体の重みを分散できます。腰のバックルにはFIDLOCKの磁石式ワンタッチバックルを採用することで煩わしい脱着時スピードアップを可能としました。
全体の裁断やサイズ感はSWDシリーズに極力近づけることによってネオプレンウェーダーらしいダボ付いたスタイルから、全体的にスマートに見えるようにデザインにしました。
これによってウェーディング時の水流の影響も最小限に押さえることに成功しました。

材質5mmネオプレン素材ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52572749BSJ-NPW1 MM
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
52572758BSJ-NPW1 LL
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
52572767BSJ-NPW1 XLXL
30,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする