サンヨーナイロン
APPLAUD GT-R クリスタルフロロ
繊細な魚の躍動感がリアルに響く高感度設計
APPLAUDシリーズにおける特殊柔軟加工技術で素材自体を柔らかくし、結節強度に粘りを持たせ、感度はそのまま
沈下速度を速める高比重1.78
用途
釣糸
材質
フロロ
色
純クリアー
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52581228
100m
1.5
0.4号
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52581237
100m
2
0.5号
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52581246
100m
2.5
0.6号
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52581255
100m
3
0.8号
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52581264
100m
4
1号
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52581280
100m
5
1.2号
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52581289
100m
6
1.5号
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52581298
100m
7
1.75号
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
52581307
100m
8
2号
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
52581316
100m
10
2.5号
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
52581325
100m
12
3号
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
52581334
100m
14
3.5号
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
52581350
100m
16
4号
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
52581359
100m
20
5号
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください