サンヨーナイロン
APPLAUD GT-R ピンクセレクション
GT-Rシリーズの超視認性ピンクタイプ
トラウトにも最適なスーパーファインサイズ対応
ハリス同様の強力と、柔軟性・高感度を両立させた超パワーライン
耐摩耗性は通常ナイロンの20倍の摩擦強度を発揮
用途
釣糸
材質
ナイロン
色
スーパーピンク
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580844
300m
1.5
0.4号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52580860
300m
2
0.5号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52580869
300m
2.5
0.6号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52580878
300m
3
0.8号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52580887
300m
3.5
0.9号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52580896
300m
4
1号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52580905
300m
5
1.2号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52580914
300m
6
1.5号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52580930
300m
8
2号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52580939
300m
10
2.5号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52580948
300m
12
3号
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
52580957
300m
14
3.5号
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
52580966
300m
16
4号
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
52580975
300m
20
5号
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください