VALCAN ヤマメ・イワナ

VALCAN ヤマメ・イワナ - サンヨーナイロンVALCAN ヤマメ・イワナ - サンヨーナイロン

超強力で渓流を攻める


水切れが良く操作性が抜群で思い通りのポイントにエサを誘導

クラス最高の強力で安心して魚のやり取りを満喫

防水・防汚加工により常に最高の品質を保持

糸グセが付きにくく、しなやかな質感で手返しがスムーズ

用途釣糸材質ナイロンナチュラルシルバーLB-内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258291750m0.2号
679
747(税込)
8日以内出荷
5258292650m0.25号
679
747(税込)
8日以内出荷
5258293550m0.3号
679
747(税込)
8日以内出荷
5258294450m0.4号
679
747(税込)
8日以内出荷
5258296050m0.5号
679
747(税込)
8日以内出荷
5258296950m0.6号
679
747(税込)
8日以内出荷
5258297850m0.8号
679
747(税込)
8日以内出荷
5258298750m1号
679
747(税込)
8日以内出荷
5258299650m1.2号
679
747(税込)
8日以内出荷
5258300550m1.5号
679
747(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする