サンヨーナイロン
APPLAUD GT-R PREMIUM PE
パワーの定番 「超GT-R」
8ブレイド国産プレミアムPE!!
比重0.98(高浮力)なので理想のトップWゲーム、フロッグゲームを演出。
用途
釣糸
材質
PE
色
シルバーグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580984
75m
50
4号
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52581000
75m
60
5号
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52581009
100m
80
6号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52581018
100m
100
8号
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
52581027
100m
130
10号
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください