サンヨーナイロン
APPLAUD GT-R TOP WATER
トップウォーター専用
6穴中空ナイロンライン登場!!
水面を漂う比重1.01
□ 中空ナイロン製 比重:1.01
□ 普通巻き
□ フローティングイエロー
用途
釣糸
材質
中空ナイロン
色
フローティングイエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52581045
100m
14
1.5号
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52581054
100m
16
2.0号
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52581070
100m
20
2.5号
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52581036
100m
12
1.2号
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください