イノマタ化学
パスタストッカー
パスタの計量もできるパスタストッカー
用途
パスタをそのまま収納することで調理もスムーズ。見た目もスッキリ。持ちやすいハンドル付。傾けるだけで1食分が取り出せます。(1食分約100g)
材質
本体/AS樹脂 外蓋/EVA樹脂 内蓋/スチロール樹脂
耐熱温度(℃)
本体/80、外フタ/70、内フタ/70
耐冷温度(℃)
本体/-30、外フタ/-20、内フタ/-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.4×9.6×29.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52586435
-
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください