曜日別特売

スリム収納ワゴン

スリム収納ワゴン - フクダクラフトスリム収納ワゴン - フクダクラフトスリム収納ワゴン - フクダクラフトスリム収納ワゴン - フクダクラフトスリム収納ワゴン - フクダクラフトスリム収納ワゴン - フクダクラフトスリム収納ワゴン - フクダクラフトスリム収納ワゴン - フクダクラフト

必要な時に必要な場所へ。取っ手とキャスター付きでらくらく移動。
ちょっとした隙間を有効活用できる、幅25.5cmのスリム収納ワゴン。
可動式の棚板5枚付き。高さ9cm間隔で6段階の調節ができる自由度の高いワゴンです。
天板・棚板・底板は、耐水性のあるシートを使用していて、お手入れも簡単です。
標準的な流し台の高さに合わせた設計で、作業台としても使えて便利です。
耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg,全体耐荷重20kg

用途
サイズ(約)
幅53×奥行25.5×高さ85cm
重量(約)
8.4kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(天板・棚板・底板)化粧繊維板
(キャスター)樹脂
奥行き(cm)25.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52586584KW-2585 DBR W
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52586600KW-2585 WH
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする