SMC
High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
仕様
オートスイッチあり
ストローク(mm)
75
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
M5X0.8
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52587230
MGPM16-75Z-M9BW-XC4A
¥
29,590
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください