トルネ
ノンスリップ キッチンミトン
シリコン加工でスベリにくい
用途
耐熱仕様。左右兼用フリーサイズ。表裏を気にせず使えます。
材質
生地/綿100% スベリ止め/シリコーンゴム 中芯/綿100%
寸法(cm)
約19×28.5×2.5
耐熱温度(℃)
約220
内容量
1個
注意
※耐熱・耐火繊維ではありませんので、オーブンや直火での使用や、ミトンが焦げるほど高温に熱せられた調理具や食器類、その他のご使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52586548
MTN-108
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
52586557
MTN-109
レッド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください