リンナイ
卓上ガス高速オーブン
卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途
プロパン用
仕様
ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
付属品
オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚)
質量(kg)
32
高さ(mm)
586
奥行(mm)
633
間口(mm)
470
電源(V)
AC100
消費電力(W)
75(50/60Hz)
有効内容量(L)
(庫内)22
機能
連続運転:1-99分(1分間隔)
温度調節範囲(℃)
100~300(5℃間隔で設定可)
点火方式
連続スパーク点火
有効寸法(mm)
(庫内)W300×D300×H245
ガス消費量(kW)
最大6.19
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用ですが一般家庭用品としてもご使用出来ます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588508
RCK-S10AS(A)/LP
¥
265,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません