リンナイ
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途
プロパン用
仕様
ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
点火方式
圧電点火
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ガス消費量(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588298
RGP-42SV(A)/LP
10
500×323×395
最大3.64
¥
70,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52588316
RGP-62SV(A)/LP
13.5
630×323×395
最大5.32
¥
81,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
52588334
RGP-43SV(B)/LP
23
613×438×602
最大5.74
¥
138,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません