曜日別特売

業務用ガスグリラー(下火タイプ)

業務用ガスグリラー(下火タイプ) - リンナイ業務用ガスグリラー(下火タイプ) - リンナイ業務用ガスグリラー(下火タイプ) - リンナイ業務用ガスグリラー(下火タイプ) - リンナイ業務用ガスグリラー(下火タイプ) - リンナイ業務用ガスグリラー(下火タイプ) - リンナイ業務用ガスグリラー(下火タイプ) - リンナイ業務用ガスグリラー(下火タイプ) - リンナイ

業務用ガスグリラー(下火タイプ)

用途都市ガス用点火方式圧電点火内容量1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。
全6種類を絞り込む
ガス消費量(kW)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ガス消費量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52588350RGA-404B(A)/13A26580×580×305(バックガードまで470)最大6.98
102,500
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52588368RGA-404C(A)/13A26.5580×580×305(バックガードまで470)最大6.98
114,000
90,980
100,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52588386RGK-61D(A)/13A7.5606.5×209.5×216最大2.44
43,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52588404RGK-62D(A)/13A12581×324.5×240最大4.88
72,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52588429RGK-64(A)/13A291020×337.5×244(バックガードまで444)最大10
139,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52588456RGC-2S(A)/13A5.8447×297×252最大2.33
41,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする