リンナイ
業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)
業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)
用途
プロパン用
仕様
ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)
22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×382×585.5
点火方式
圧電点火
ガス消費量(kW)
最大9.1
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588490
RGW-2(A)/LP
¥
207,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません